Pogłębiacze
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
Wiercenie
Pogłębiacze
1O149205
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
Pogłębiacz lukarny G125 DIN 373 HSS Blanc 8,00 mm x 3,3 mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1O149205
Rozmiar
Inny
Całkowita długość (mm)
71
Średnica wału (mm)
5
Średnica otworu
3.3
Materiał do cięcia
HSS
Długość głowicy (mm)
14
Średnica pogłębiacza (mm)
8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Rozmiar
Inny
Całkowita długość (mm)
71
Średnica wału (mm)
5
Średnica otworu
3.3
Materiał do cięcia
HSS
Długość głowicy (mm)
14
Średnica pogłębiacza (mm)
8
Liczba brzeszczotów
3
Marka
Dormer
Type
Counterbore
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1O149205
EAN
7320760107782
UBB
500629782219
UNSPSC
20102007
Artykuł producenta nr
G1258.0X3.3