Pogłębiacze
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
Wiercenie
Pogłębiacze
4T046956
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
Pogłębiacz lukarny G125 DIN 373 HSS Blanc 6,50 mm x 3,2 mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4T046956
Rozmiar
Inny
Całkowita długość (mm)
71
Średnica wału (mm)
5
Średnica otworu
3.2
Materiał do cięcia
HSS
Długość głowicy (mm)
14
Średnica pogłębiacza (mm)
6.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Rozmiar
Inny
Całkowita długość (mm)
71
Średnica wału (mm)
5
Średnica otworu
3.2
Materiał do cięcia
HSS
Długość głowicy (mm)
14
Średnica pogłębiacza (mm)
6.5
Liczba brzeszczotów
3
Marka
Dormer
Type
Counterbore
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4T046956
EAN
7320760374405
UBB
500629776294
UNSPSC
20102007
Artykuł producenta nr
G1256.5X3.2