text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Pogłębiacz lukarny G125 DIN 373 HSS Blanc 18,00 mm x 8,5 mm


Numer artykułu 6P695166
Rozmiar Inny
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 12.5
Średnica otworu 8.5
Materiał do cięcia HSS
Długość głowicy (mm) 22
Średnica pogłębiacza (mm) 18
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar Inny
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 12.5
Średnica otworu 8.5
Materiał do cięcia HSS
Długość głowicy (mm) 22
Średnica pogłębiacza (mm) 18
Liczba brzeszczotów 3
Marka Dormer
Kod towaru 8207506000
Type Counterbore

Numery artykułów

Numer artykułu 6P695166
EAN 7320760107713
UBB 500629660282
UNSPSC 20102007
Artykuł producenta nr G12518.0X8.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.