text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Pogłębiacz lukarny G125 DIN 373 HSS Blanc 15,00 mm x 8,4 mm


Numer artykułu 3Y125863
Rozmiar Inny
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 12.5
Średnica otworu 8.4
Materiał do cięcia HSS
Długość głowicy (mm) 22
Średnica pogłębiacza (mm) 15
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar Inny
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 12.5
Średnica otworu 8.4
Materiał do cięcia HSS
Długość głowicy (mm) 22
Średnica pogłębiacza (mm) 15
Liczba brzeszczotów 3
Marka Dormer
Type 5973154

Numery artykułów

Numer artykułu 3Y125863
EAN 7320760107676
UBB 500629656819
UNSPSC 20102007
Artykuł producenta nr G12515.0X8.4
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.