text.skipToContent text.skipToNavigation

Podwójny klucz nasadowy Facom 21 x 23


Klucze długie obustronne: klucz przelotowy na całej długości pozostawia przejście na bardzo długie szpilki. Sześciokątny korpus kuty umożliwia dokręcanie za pomocą klucza. Otwór przelotowy umożliwiający zastosowanie przetyczki: 160A. Stosowana przetyczka: 160A.1 do wymiarów 6 x 7 do 21 x 23 mm 160A.2 do wymiarów od 24 26 do 30 x 32 mm. Główki 6-kątne. 2 wymiary na klucz. Wymiary metryczne: od 6 do 32 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 8Z113429
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 185
Pod kątem prostym Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 23
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 185
Pod kątem prostym Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 23
Rozmiar klucza mały (mm) 21
Szerokość główki mała (mm) 29
Szerokość główki duża (mm) 31.2
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Marka Facom
Type Socket Wrench

Opis

Klucze długie obustronne: klucz przelotowy na całej długości pozostawia przejście na bardzo długie szpilki. Sześciokątny korpus kuty umożliwia dokręcanie za pomocą klucza. Otwór przelotowy umożliwiający zastosowanie przetyczki: 160A. Stosowana przetyczka: 160A.1 do wymiarów 6 x 7 do 21 x 23 mm 160A.2 do wymiarów od 24 26 do 30 x 32 mm. Główki 6-kątne. 2 wymiary na klucz. Wymiary metryczne: od 6 do 32 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 8Z113429
EAN 3148511296189
UBB 500638619212
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 97.21X23
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.