text.skipToContent text.skipToNavigation

Podwójne szczypce uniwersalne Facom z blokadą o rozwarciu szczęk 22 mm z izolowaną rękojeścią lakierowaną 185 mm


Przycisk szybkiej i precyzyjnej regulacji z blokadą. Zapadka 12-pozycyjna. Ergonomia i bardzo zbliżone ramiona umożliwiające mocne zaciskanie. Wysoka wytrzymałość na skręcanie i zginanie. Główka pocieniania z zębami samozaciskowymi. Zęby hartowane, twardość 62 HRC. Wykończenie: - Chromowane, rękojeści ergonomiczne z dwóch materiałów: 181A.CPE. - Lakierowane, rękojeści ergonomiczne z PVC: 181A.G.

Numer artykułu 7O615075
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Lakierowane
Waga 225
Długość (mm) 185
Zawias Zawias przelotowy
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Lakierowane
Waga 225
Długość (mm) 185
Zawias Zawias przelotowy
Długość szczęk (mm) 24
Maks. otwarcie policzków (mm) 36
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 22
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Z ochroną przed uderzeniami Tak
Liczba ustawień 12
Osłona uchwytu Plastikowe uchwyty
Wysokość głowicy (mm) 48
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 7O615075
EAN 3148519079999
UBB 500637414201
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 181A.18G
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.