text.skipToContent text.skipToNavigation

Podwójne szczypce uniwersalne Facom z blokadą i izolowaną rękojeścią o rozwarciu szczęk 35 mm, lakier 300 mm


Przycisk szybkiej i precyzyjnej regulacji z blokadą. Zapadka 12-pozycyjna. Ergonomia i bardzo zbliżone ramiona umożliwiające mocne zaciskanie. Wysoka wytrzymałość na skręcanie i zginanie. Główka pocieniania z zębami samozaciskowymi. Zęby hartowane, twardość 62 HRC. Wykończenie: - Chromowane, rękojeści ergonomiczne z dwóch materiałów: 181A.CPE. - Lakierowane, rękojeści ergonomiczne z PVC: 181A.G.

Numer artykułu 2T889234
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Lakierowane
Waga 680
Długość 300
Zawias Zawias przelotowy
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Lakierowane
Waga 680
Długość 300
Zawias Zawias przelotowy
Długość szczęk (mm) 33
Maks. otwarcie policzków (mm) 49
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 35
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Z ochroną przed uderzeniami Tak
Liczba ustawień 12
Osłona uchwytu Plastikowe uchwyty
Wysokość głowicy (mm) 73
Marka FACOM

Numery artykułów

Numer artykułu 2T889234
EAN 3148519080193
UBB 500637415299
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 181A.30G
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.