text.skipToContent text.skipToNavigation

Podkładki wachlarzowe ząbkowane zewnętrznie DIN 6798 A Stainless spring steel A5 (1.4571) M8


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Do rozmiaru znam. 8
Materiał Stainless spring steel
Materiał techniczny A5 (1.4571)
Waga na sztukę (g) 0.8
Info
  • Stabilized stainless steel 1.4571 is essentially a standard A4 stainless steel type with titanium.
  • The addition of titanium is made to reduce the risk of intergranular corrosion (IC) after welding.
  • 1.4571 is mainly applied in inaccessible constructions and constructions with moderate exposure to chloride and sulfur dioxide.
  • Due to its titanium content it is not high-gloss polishable.
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Marka Fabory
Do rozmiaru znam. 8
Materiał Stainless spring steel
Materiał techniczny A5 (1.4571)
Waga na sztukę (g) 0.8
Info
  • Stabilized stainless steel 1.4571 is essentially a standard A4 stainless steel type with titanium.
  • The addition of titanium is made to reduce the risk of intergranular corrosion (IC) after welding.
  • 1.4571 is mainly applied in inaccessible constructions and constructions with moderate exposure to chloride and sulfur dioxide.
  • Due to its titanium content it is not high-gloss polishable.

Wymiary

d1 (min.) 8.4
d2 (maks.) 15
h ≈ 2.4
s1 0.8

Normy

NF E27-624
DIN 6798-A

Numery artykułów

Numer artykułu 53460.080.001
EAN 8717077008465
UBB 500634441736
UNSPSC 31161801

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.