Podkładki kuliste
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
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Systemy mocujące
Elementy zaciskowe dla produktów teowych
Podkładki kuliste
16211
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
Podkładki stożkowe din 6319g DIN 6319 G Stal Bez pokrycia
Previous
Next
Numer artykułu
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Info
F max = Maximum recommended static load (values do not apply to stainless steel)
These conical seats are often combined with spherical washers DIN 6319-C. The combination enables a swing of approximately 3° in any direction to be attained, when positioning a bolt through.
ATTENTION: When these conical seats are applied in combination with fasteners in class 10.9 or 10, the maximum allowable clamping load is at 46% of the yield strength R
p0,2
for fasteners in class 8.8 or 8 the maximum is at 66% of the yield strength R
p0,2.
These conical seats can be used with slotted holes.
Zobacz wszystkie specyfikacje
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Info
F max = Maximum recommended static load (values do not apply to stainless steel)
These conical seats are often combined with spherical washers DIN 6319-C. The combination enables a swing of approximately 3° in any direction to be attained, when positioning a bolt through.
ATTENTION: When these conical seats are applied in combination with fasteners in class 10.9 or 10, the maximum allowable clamping load is at 46% of the yield strength R
p0,2
for fasteners in class 8.8 or 8 the maximum is at 66% of the yield strength R
p0,2.
These conical seats can be used with slotted holes.
Normy
DIN
6319-G
Pobierz dodatkowe informacje
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie