text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Podkładki sprężyste jednozwojowe DIN 127 B Stal sprężynowa Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) M6


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Do rozmiaru znam. 6
Materiał Stal sprężynowa
Obróbka powierzchni Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Waga na sztukę (g) 0.83
Kod towaru 7318210098
Pakowane po 250
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Marka Fabory
Do rozmiaru znam. 6
Materiał Stal sprężynowa
Obróbka powierzchni Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Waga na sztukę (g) 0.83
Kod towaru 7318210098

Wymiary

d1 (min.) 6.1
d2 (maks.) 11.8
h (maks.) 3.8
s 1.6

Normy

DIN 127-B

Numery artykułów

Numer artykułu 37024.060.001
EAN 8715494456890
UBB 500505598192
UNSPSC 31161811

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.