Podkładki kuliste
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
82008AMF
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
Podkładki kuliste i stożkowe DIN 6319 C 82008
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
82008AMF
Średnica wewnętrzna (mm)
14.2
Odpowiedni dla rozmiaru śruby (metryczny)
12
Waga na sztukę (g)
39
Info
F max = Maximum recommended static load (values do not apply to stainless steel)
These spherical washers are often combined with conical seats to DIN 6319-D or DIN 6319-G. The combination enables a swing of approximately 3° in any direction to be attained, when positioning a bolt through.
ATTENTION: When these washers are applied in combination with fasteners in class 10.9 or 10, the maximum allowable clamping load is at 46% of the yield strength R
p0,2
for fasteners in class 8.8 or 8 the maximum is at 66% of the yield strength R
p0,2
Do not apply conical seats to DIN 6319-D with slotted holes, but use conical seats to DIN 6319-G for this purpose
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Średnica wewnętrzna (mm)
14.2
Odpowiedni dla rozmiaru śruby (metryczny)
12
Waga na sztukę (g)
39
Info
F max = Maximum recommended static load (values do not apply to stainless steel)
These spherical washers are often combined with conical seats to DIN 6319-D or DIN 6319-G. The combination enables a swing of approximately 3° in any direction to be attained, when positioning a bolt through.
ATTENTION: When these washers are applied in combination with fasteners in class 10.9 or 10, the maximum allowable clamping load is at 46% of the yield strength R
p0,2
for fasteners in class 8.8 or 8 the maximum is at 66% of the yield strength R
p0,2
Do not apply conical seats to DIN 6319-D with slotted holes, but use conical seats to DIN 6319-G for this purpose
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
6319-C
Numery artykułów
Numer artykułu
82008AMF
EAN
4020772082000
UBB
500617922843
UNSPSC
31161801
Artykuł producenta nr
82008
Pobierz dodatkowe informacje
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie