text.skipToContent text.skipToNavigation

Podkładka pod gwóźdź Fischer nsb 2/40


Tarcza gwoździowa fischer NSB to rozwiązanie do mocowania kabli w szczelinach ściennych i konstrukcjach drewnianych. Tarcza gwoździowa, składająca się z wysokiej jakości polipropylenu i hartowanego, ocynkowanego stalowego gwoździa, jest już wstępnie zamontowana. Tarcza gwoździa jest umieszczana, a gwóźdź jest wbijany - gotowe. Tarcza gwoździowa fischer

Numer artykułu 48308FIS
Ochrona powierzchni Inny
Z gwoździem Tak
Długość gwoździa (mm) 40
Liczba kabli NYM 3x1,5 0
Utwardzony Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Z gwoździem Tak
Długość gwoździa (mm) 40
Liczba kabli NYM 3x1,5 0
Utwardzony Nie
Średnica gwoździa (mm) 6
Materiałowy gwóźdź Inny
Tarcza materiałowa Inny
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - Align the nail disc with either dimensions 27 mm or 34 mm, depending on the slot width, and hit the nail in with the hammer. - The disc fixes the cable in the wall slot.
Waga na sztukę (g) 2.366

Opis

Tarcza gwoździowa fischer NSB to rozwiązanie do mocowania kabli w szczelinach ściennych i konstrukcjach drewnianych. Tarcza gwoździowa, składająca się z wysokiej jakości polipropylenu i hartowanego, ocynkowanego stalowego gwoździa, jest już wstępnie zamontowana. Tarcza gwoździa jest umieszczana, a gwóźdź jest wbijany - gotowe. Tarcza gwoździowa fischer NSB nadaje się do mocowania kabli o różnych średnicach w szczelinach ściennych i w drewnie. Płaska tarcza gwoździa wystaje tylko nieznacznie, dzięki czemu można ją łatwo otynkować.

Numery artykułów

Numer artykułu 48308FIS
EAN 4006209483084
UBB 500616811567
UNSPSC 53131621
Artykuł producenta nr 48308
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.