Szlifierki
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
Pneumatyczne szlifierki wykończeniowe
Szlifierki
9R522338
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
Pneumatic orbital sander 9033-2 150 mm 12000 min-¹ 5 mm HAZET
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9R522338
Prędkość obrotowa (1/min)
12000
Masa maszyny (kg)
0.9
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Średnica tarczy szlifierskiej (mm)
150
Mocowanie materiału ściernego
Inny
Średnica obwodu oscylacyjnego 1 (mm)
5
Liczba otworów tarczy szlifierskiej
6
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Prędkość obrotowa (1/min)
12000
Masa maszyny (kg)
0.9
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Średnica tarczy szlifierskiej (mm)
150
Mocowanie materiału ściernego
Inny
Średnica obwodu oscylacyjnego 1 (mm)
5
Liczba otworów tarczy szlifierskiej
6
Wymagana objętość powietrza
57
Marka
Hazet
Type
9033-2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9R522338
EAN
4000896156337
UBB
500583945166
UNSPSC
27112708
Artykuł producenta nr
4000898934