Nitownice ręczne
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
Zszywki, gwoździe & nity
Nitownice
Nitownice ręczne
5L981446
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
Pneumatic blind riveter RC 6748 21000 N 4.8–7.8 mm RODCRAFT
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5L981446
Szerokość
130
Wysokość
350
Maks. siła rozciągająca (N)
21000
Długość
325
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Działanie
Pneumatyczny/hydrauliczny
Siła nacisku (N)
21000
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
130
Wysokość
350
Maks. siła rozciągająca (N)
21000
Długość
325
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Działanie
Pneumatyczny/hydrauliczny
Siła nacisku (N)
21000
Wstawianie narzędzia (mm)
7.8
Maks. ciśnienie robocze (psi)
91.3
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Dla typu nitowanego
Stal
Maks. średnica nitu (mm)
7.8
Wymagana objętość powietrza
246
O (max.)
RC6748
Type
8951000409
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5L981446
EAN
4030178833434
UBB
500582494703
UNSPSC
31162201
Artykuł producenta nr
4000898878