Szlifierki
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
9L585753
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
Pneumatic angle grinder 9032N-5 2000-20000 min-¹ 6 mm HAZET
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9L585753
Wysokość
155
Długość (mm)
71
Prędkość obrotowa (1/min)
20000
Masa maszyny (kg)
0.5
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Wibracje (m/s²)
0.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Wysokość
155
Długość (mm)
71
Prędkość obrotowa (1/min)
20000
Masa maszyny (kg)
0.5
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Wibracje (m/s²)
0.5
Wstawianie narzędzia (mm)
6
Maks. ciśnienie robocze (psi)
91.37
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Kąt nachylenia (°)
360
Wymagana objętość powietrza
74
Marka
Hazet
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9L585753
EAN
4000896198788
UBB
500583936330
UNSPSC
27112704
Artykuł producenta nr
9032N-5