Szlifierki
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
5A236377
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
Pneumatic angle grinder 9032M-5 18000 min-¹ 6 mm HAZET
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5A236377
Szerokość
30
Wysokość
126
Długość (mm)
69
Prędkość obrotowa (1/min)
18000
Masa maszyny (kg)
0.48
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
30
Wysokość
126
Długość (mm)
69
Prędkość obrotowa (1/min)
18000
Masa maszyny (kg)
0.48
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Wibracje (m/s²)
5.1
Wstawianie narzędzia (mm)
6
Maks. ciśnienie robocze (psi)
91.37
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Wymagana objętość powietrza
84
Marka
Hazet
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5A236377
EAN
4000896227105
UBB
500582341268
UNSPSC
27112704
Artykuł producenta nr
9032M-5