text.skipToContent text.skipToNavigation

Plunge saw blade AIZ 32 AIT width 32 mm plunge depth 40 mm 5 pc. Starlock BOSCH


Long Life Cutting Hard Metal! When hardened screws rust or otherwise get stuck, cutting them off perfectly flat to the surface is the only option. The EXPERT MetalMax makes a perfect flush cut even in hardened metal and, with its outstanding longevity, is the perfect accessory for the tradesman wanting to cut tough materials with a multitool. You’ve see

Numer artykułu 8C528685
Zastosowanie Brzeszczot do cięcia wgłębnego
Kształt Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Brzeszczot do cięcia wgłębnego
Kształt Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Długość brzeszczotu (mm) 32
Głębokość piły (mm) 40
Model piły tarczowej Brzeszczot segmentowy
Marka Bosch

Opis

Long Life Cutting Hard Metal! When hardened screws rust or otherwise get stuck, cutting them off perfectly flat to the surface is the only option. The EXPERT MetalMax makes a perfect flush cut even in hardened metal and, with its outstanding longevity, is the perfect accessory for the tradesman wanting to cut tough materials with a multitool. You’ve seen the multitool’s astonishing ability to cut into and through wood with ease: with the Bosch EXPERT MetalMax Blade for Multitool metal gets the same treatment. It even cuts hardened window screws and rebar with ease.

Numery artykułów

Numer artykułu 8C528685
EAN 4059952530673
UBB 500718644205
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608900015
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.