text.skipToContent text.skipToNavigation

Plik warsztatowy Bahco 170 1-170-06-1-2


Pilnik ręczny zaprojektowany zgodnie z naukową koncepcją narzędzi ERGO™ Do obróbki krawędzi załamań, otworów, płaskich powierzchni, dużych listewek itp. Zbieżne krawędzie dają dużą łatwość obróbki płaskich powierzchni Kształt: Przekrój trójkąta równobocznego, powierzchnie robocze zbieżne Podwójnie nacięte Typ uzębienia: 1 = Zgrubne, 2 = Dokładne, 3 = Wykańczak

Numer artykułu S5355.001.150
Kształt Trójkątny
Całkowita długość (mm) 150
Długość ostrza (mm) 150
Szerokość ostrza (mm) 11
Wysokość ostrza (mm) 11
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Trójkątny
Całkowita długość (mm) 150
Długość ostrza (mm) 150
Szerokość ostrza (mm) 11
Wysokość ostrza (mm) 11
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Liczba cięć 1
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 115
Type ERGO Three Square File

Numery artykułów

Numer artykułu S5355.001.150
EAN 7311518244071
UBB 500504442442
UNSPSC 27111900
Artykuł producenta nr 1-170-06-1-2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.