text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Plik warsztatowy Bahco 160 1-160-10-3-2


Pilnik ręczny zaprojektowany zgodnie z naukową koncepcją narzędzi ERGO™ Do obróbki rowków, prostokątnych otworów, narożników wewnętrznych oraz do ostatecznej obróbki powierzchni narzędzi tnących Kształt: Powierzchnie robocze lekko zbieżne Podwójnie nacięty Typ uzębienia: 1 = Zgrubne, 2 = Dokładne, 3 = Wykańczak

Numer artykułu S5359.003.250
Kształt Kwadratowy
Długość ostrza (mm) 250
Szerokość ostrza (mm) 10
Wysokość ostrza (mm) 10
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Kwadratowy
Długość ostrza (mm) 250
Szerokość ostrza (mm) 10
Wysokość ostrza (mm) 10
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Liczba cięć 3
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 212
Type ERGO Square File in Single Pack

Numery artykułów

Numer artykułu S5359.003.250
EAN 7311518295738
UBB 500504443929
UNSPSC 27111900
Artykuł producenta nr 1-160-10-3-2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.