text.skipToContent text.skipToNavigation

Plik warsztatowy Bahco 110 1-110-12-3-2


Pilnik ręczny zaprojektowany zgodnie z naukową koncepcją narzędzi ERGO™ Z uwagi na kształt daje większą łatwość obróbki zagięć i kątów Kształt: Krawędzie zbieżne ku wierzchołkowi, powierzchnie są równoległe Powierzchnie nacinane podwójnie, krawędzie zaś pojedynczo Typ uzębienia: 1 = Zgrubne, 2 = Dokładne, 3 = Wykańczak

Cikkszám S5309.003.300
Kształt Plik ręczny
Całkowita długość (mm) 300
Długość ostrza (mm) 300
Szerokość ostrza (mm) 30
Wysokość ostrza (mm) 6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kształt Plik ręczny
Całkowita długość (mm) 300
Długość ostrza (mm) 300
Szerokość ostrza (mm) 30
Wysokość ostrza (mm) 6
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Liczba cięć 3
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 440
Type ERGO Flat File

Cikkszámok

Cikkszám S5309.003.300
EAN 7311518295684
UBB 500504445338
UNSPSC 27111900
Gyártó cikksz 1-110-12-3-2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.