text.skipToContent text.skipToNavigation

Plik Tyrolit 6 x 100


Pilniki kwadratowe są używane głównie do wydajnej obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i budowy maszyn. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub narzędzi z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej. Dzięki różny

Numer artykułu 6J626598
Szerokość 6
Kształt Prostokątny
Grubość (mm) 6
Długość (mm) 100
Materiał Aluminium oxide
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 6
Kształt Prostokątny
Grubość (mm) 6
Długość (mm) 100
Materiał Aluminium oxide
Granulacja 400
Marka Tyrolit
Type Square File

Opis

Pilniki kwadratowe są używane głównie do wydajnej obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i budowy maszyn. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub narzędzi z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania.

Numery artykułów

Numer artykułu 6J626598
EAN 9003170007283
UBB 500683014517
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 728
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.