text.skipToContent text.skipToNavigation

Plik Tyrolit 6 x 100


Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i budowy maszyn. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany

Numer artykułu 6G625712
Kształt Okrągły
Średnica 6
Długość (mm) 100
Materiał Aluminium oxide
Granulacja 400
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kształt Okrągły
Średnica 6
Długość (mm) 100
Materiał Aluminium oxide
Granulacja 400
Marka Tyrolit
Type Round File

Opis

Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i budowy maszyn. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej.

Numery artykułów

Numer artykułu 6G625712
EAN 9003170006606
UBB 500683012792
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 660
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.