text.skipToContent text.skipToNavigation

Plik Tyrolit 30 x 13 x 200


Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i budowy maszyn. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany

Numer artykułu 5X906274
Szerokość 30
Kształt Prostokątny
Grubość (mm) 13
Długość (mm) 200
Materiał Aluminium oxide
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 30
Kształt Prostokątny
Grubość (mm) 13
Długość (mm) 200
Materiał Aluminium oxide
Granulacja 240
Marka Tyrolit
Type Rectangular Flat Stick

Opis

Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i budowy maszyn. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej.

Numery artykułów

Numer artykułu 5X906274
EAN 9003170005548
UBB 500683005945
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 554
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.