text.skipToContent text.skipToNavigation

Plik Tyrolit 25 x 3 x 100


Ceramiczny pilnik do ostrzy noży służy do szlifowania i osełkowania ostrzy noży. Idealnie nadaje się do obróbki ostrzy wykonanych ze stali HSS i stali wysokostopowych. Dzięki różnej wielkości ziarna można dobrać narzędzie w zależności od zastosowania.

Numer artykułu 2H732317
Szerokość 25
Grubość (mm) 3
Długość (mm) 100
Materiał Aluminium oxide
Granulacja 400
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 25
Grubość (mm) 3
Długość (mm) 100
Materiał Aluminium oxide
Granulacja 400
Marka Tyrolit
Type Knife Blade File

Opis

Ceramiczny pilnik do ostrzy noży służy do szlifowania i osełkowania ostrzy noży. Idealnie nadaje się do obróbki ostrzy wykonanych ze stali HSS i stali wysokostopowych. Dzięki różnej wielkości ziarna można dobrać narzędzie w zależności od zastosowania.

Numery artykułów

Numer artykułu 2H732317
EAN 9003170063210
UBB 500683030364
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 6321
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.