text.skipToContent text.skipToNavigation

Plik Tyrolit 20 x 200


Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i budowy maszyn. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany

Numer artykułu 5C119469
Szerokość 20
Kształt Inny
Długość (mm) 200
Materiał Aluminium oxide
Granulacja 400
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 20
Kształt Inny
Długość (mm) 200
Materiał Aluminium oxide
Granulacja 400
Marka Tyrolit
Type Triangular File

Opis

Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i budowy maszyn. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej.

Numery artykułów

Numer artykułu 5C119469
EAN 9003170088084
UBB 500683034325
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 8808
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.