text.skipToContent text.skipToNavigation

Plik Tyrolit 16 x 150


Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i budowy maszyn. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany

Numer artykułu 3Z877462
Kształt Okrągły
Średnica 16
Długość (mm) 150
Materiał Aluminium oxide
Granulacja 240
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kształt Okrągły
Średnica 16
Długość (mm) 150
Materiał Aluminium oxide
Granulacja 240
Marka Tyrolit
Type Round File

Opis

Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i budowy maszyn. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej.

Numery artykułów

Numer artykułu 3Z877462
EAN 9003170006743
UBB 500683013527
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 674
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.