text.skipToContent text.skipToNavigation

Plik Tyrolit 16 x 150


Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i maszynowym. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głó

Numer artykułu 3S196379
Szerokość 16
Kształt Inny
Długość (mm) 150
Materiał Aluminium oxide
Granulacja 400
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 16
Kształt Inny
Długość (mm) 150
Materiał Aluminium oxide
Granulacja 400
Marka Tyrolit
Type Triangular File

Opis

Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i maszynowym. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej.

Numery artykułów

Numer artykułu 3S196379
EAN 9003170088077
UBB 500683034168
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 8807
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.