text.skipToContent text.skipToNavigation

Plik Tyrolit 16 x 150


Pilniki półokrągłe są używane głównie do wydajnej obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i maszynowym. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej. Dzięki różnym wielkościo

Numer artykułu 1T192248
Szerokość 16
Kształt Inny
Długość (mm) 150
Materiał Węglik krzemu
Granulacja 400
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 16
Kształt Inny
Długość (mm) 150
Materiał Węglik krzemu
Granulacja 400
Marka Tyrolit
Type Half-Round File

Opis

Pilniki półokrągłe są używane głównie do wydajnej obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i maszynowym. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać narzędzie w zależności od zastosowania.

Numery artykułów

Numer artykułu 1T192248
EAN 9003170006323
UBB 500683011133
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 632
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.