text.skipToContent text.skipToNavigation

Plik Tyrolit 16 x 150


Pilniki kwadratowe są używane głównie do wydajnej obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i maszynowym. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej. Dzięki różnym wielkościo

Numer artykułu 0Q730793
Szerokość 16
Kształt Prostokątny
Grubość (mm) 16
Długość 150
Materiał Aluminium oxide
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 16
Kształt Prostokątny
Grubość (mm) 16
Długość 150
Materiał Aluminium oxide
Granulacja 400
Marka Tyrolit

Opis

Pilniki kwadratowe są używane głównie do wydajnej obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i maszynowym. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania.

Numery artykułów

Numer artykułu 0Q730793
EAN 9003170007412
UBB 500683015761
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 741
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.