text.skipToContent text.skipToNavigation

Plik Tyrolit 13 x 6 x 150


Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i budowy maszyn. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany

Numer artykułu 0Y985208
Szerokość 13
Kształt Prostokątny
Grubość (mm) 6
Długość (mm) 150
Materiał Aluminium oxide
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 13
Kształt Prostokątny
Grubość (mm) 6
Długość (mm) 150
Materiał Aluminium oxide
Granulacja 400
Marka Tyrolit
Type Rectangular Flat Stick

Opis

Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i budowy maszyn. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej.

Numery artykułów

Numer artykułu 0Y985208
EAN 9003170005517
UBB 500683005523
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 551
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.