text.skipToContent text.skipToNavigation

Plik Tyrolit 13 x 150


Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i budowy maszyn. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany

Numer artykułu 1W895386
Szerokość 13
Kształt Inny
Długość (mm) 150
Materiał Węglik krzemu
Granulacja 240
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 13
Kształt Inny
Długość (mm) 150
Materiał Węglik krzemu
Granulacja 240
Marka Tyrolit
Type Triangular File

Opis

Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i budowy maszyn. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej.

Numery artykułów

Numer artykułu 1W895386
EAN 9003170005333
UBB 500683003965
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 533
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.