text.skipToContent text.skipToNavigation

Plik Tyrolit 10 x 5 x 100


Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i budowy maszyn. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany

Numer artykułu 8P156164
Szerokość 10
Kształt Prostokątny
Grubość (mm) 5
Długość (mm) 100
Materiał Węglik krzemu
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 10
Kształt Prostokątny
Grubość (mm) 5
Długość (mm) 100
Materiał Węglik krzemu
Granulacja 120
Marka Tyrolit
Type Rectangular Flat Stick

Opis

Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i budowy maszyn. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej.

Numery artykułów

Numer artykułu 8P156164
EAN 9003170005593
UBB 500683006935
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 559
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.