text.skipToContent text.skipToNavigation

Plik Tyrolit 10 x 100


Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i budowy maszyn. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany

Numer artykułu 8J312942
Kształt Okrągły
Średnica 10
Długość (mm) 100
Materiał Aluminium oxide
Granulacja 240
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kształt Okrągły
Średnica 10
Długość (mm) 100
Materiał Aluminium oxide
Granulacja 240
Marka Tyrolit
Type Round File

Opis

Pilniki te są używane w szczególności do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i budowy maszyn. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać idealne narzędzie do danego zastosowania. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej.

Numery artykułów

Numer artykułu 8J312942
EAN 9003170006668
UBB 500683013113
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 666
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.