text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Płytka opatrunkowa Tyrolit 10,5 x 33 x 5


Obciągacze stanowią wysokiej jakości alternatywę dla konwencjonalnych diamentów jednoziarnistych. Są idealne do obciągania wszystkich ściernic z tlenku glinu i węglika krzemu. Stosowane są głównie do obciągania szerokich ściernic i ściernic profilowych z płytką krawędzią. Dzięki zastosowaniu płytek obciągających możliwe jest osiągnięcie maksymalnej prec

Numer artykułu 6Z109819
Długość (mm) 33
Maks. szerokość (mm) 10.5
Model T Nie
Marka Tyrolit
O (max.) 50AP-
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 33
Maks. szerokość (mm) 10.5
Model T Nie
Marka Tyrolit
O (max.) 50AP-
Type Diamond Dressing Plate

Opis

Obciągacze stanowią wysokiej jakości alternatywę dla konwencjonalnych diamentów jednoziarnistych. Są idealne do obciągania wszystkich ściernic z tlenku glinu i węglika krzemu. Stosowane są głównie do obciągania szerokich ściernic i ściernic profilowych z płytką krawędzią. Dzięki zastosowaniu płytek obciągających możliwe jest osiągnięcie maksymalnej precyzji w procesie obciągania.

Numery artykułów

Numer artykułu 6Z109819
EAN 9003174777533
UBB 500683124746
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 477753
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.