text.skipToContent text.skipToNavigation

Pistolet do uszczelniania Bosch 06019C4001


Cordless Caulk Gun GCG 18V-600, Powerful and versatile applicator for cartridges and sachets, Easy management of material flow: variable speed control and speed sensitive trigger, No dripping or material overflow: auto reverse function pulling rack back automatically when trigger is released, Faster working: Maximum (no load) speed of 9 mm/sec, Cardboar

Numer artykułu 9P032295
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga bez zestawu baterii (kg) 2.2
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga bez zestawu baterii (kg) 2.2
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
O (max.) GCG 18V-600
Type Cordless Caulk Gun

Opis

Cordless Caulk Gun GCG 18V-600, Powerful and versatile applicator for cartridges and sachets, Easy management of material flow: variable speed control and speed sensitive trigger, No dripping or material overflow: auto reverse function pulling rack back automatically when trigger is released, Faster working: Maximum (no load) speed of 9 mm/sec, Cardboard box

Numery artykułów

Numer artykułu 9P032295
EAN 3165140708920
UBB 500699226360
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019C4001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.