wraz z prętem z włókna szklanego GF 3 Ø 3 mm - 30 m - do inspekcji rur na dużych odległościach do 30 m. Od średnicy wewnętrznej 14 mm (odpowiada pustej rurze Ø 20 mm), ale także do większych przekrojów rur (systemy wentylacyjne, odpływy, rury kanalizacyjne itp.) - Zachowanie dowodów, funkcja pamięci, dokumentacja fotograficzna, wideo i audio! Praca na baterii do 6 godzin - Wielofunkcyjna kamera z 6 zintegrowanymi diodami LED (stopień ochrony głowicy kamery IP67) zamontowana w solidnej głowicy ze stali nierdzewnej (Ø 13 mm) z gwintem wewnętrznym RUNPOTEC RTG Ø 6 mm - Kompatybilna ze wszystkimi produktami RUNPOTEC z gwintem RTG Ø 6 m + GF3 - Urządzenie do przeciągania kabli z cyfrowym licznikiem metrów, prętem z włókna szklanego Ø 3 mm z tuleją zapobiegającą załamaniom i opatentowaną końcówką prowadzącą z kompensacją skrętu. Przechowywany w odpornym na uderzenia plastikowym pudełku. Zabezpieczenie przed wciśnięciem zapobiega przypadkowemu wsunięciu się pręta z włókna szklanego do pudełka. Nowo opracowana technologia ochrony przed zginaniem umożliwia pokonywanie promieni gięcia do R = 38 mm. Całkowita siła zrywająca 130 kg Akcesoria w zestawie: Kamera inspekcyjna RC2: 1 x RC2 z kablem 30 m wraz z cewką, 1 x cewka RUNP cewka, 1 x walizka systemowa RUNPOTEC, 1 x RG7 RUNPOGLEITER z gwintem przednim, 1 x ślizgacz systemowy, 1 x wysokowydajna lampa LED 320 lumenów, 1 x karta pamięci micro 8 GB, 1 x zestaw zaczepów magnetycznych, 1 x zestaw gwintów przyłączeniowych RTG Ø 6 mm (3-częściowy), 1 x hak zaczepowy, 1 x mocowanie zginane 12 cm, 1 x kabel USB 1,5 m, 1 x wtyczka ładowania USB 230 V, 1 x mocowanie gwintowane RC 2, GF3: 1 x GF3 wraz z licznik metrów w plastikowym pudełku, długość 30 m, 1 x końcówka prowadząca RG7 z kompensacją skrętu, 1 x tuleja końcowa RTG Ø 6 mm, 1 x pomoc przy wciąganiu, 1 x specjalny klej 3 g, 1 x pętla do przeciągania kabla (zewnętrzna Ø 14 mm), 6 x tuleja samoprzylepna Ø 3 mm, 3 x ucho do przeciągania Ø 7 mm, 1 x żarówka Ø 11 mm, 1 x tuleja łącząca, 2 x klucz montażowy, 1 x bateria guzikowa CR2032