text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klucz szczypcowy Stahlwille PowerGRIP Szczęka w.60mm L.300mm Główka chromowana


opatentowany przegub skrzynkowyszybka regulacja poprzez naciśnięcie przycisku bezpośrednio na obrabianym przedmiociebezpłatna regulacja, łatwa, bardzo precyzyjna regulacjawysoki współczynnik przełożenia dla zauważalnego wzmocnienia siły ręcznejdla obrabianych przedmiotów o równoległych powierzchniach (nakrętki, śruby itp.)idealne również do gięcia cienkich równoległych przedmiotów (np. blachy)równoległe szczęki bez profilu do ochrony obrabianych przedmiotów powlekanych powierzchni „efekt zapadki” dla śrub dzięki wykorzystaniu skoku szczękekstremalnie odporna konstrukcja ogólna, wysokiej jakości hartowana

Numer artykułu G1073.500.300
Izolowany Tak
Długość (mm) 300
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm) 60
Model o niskiej iskrowości Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Długość (mm) 300
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Maks. rozwarcie klucza (mm) 60
Model o niskiej iskrowości Nie
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Liczba ustawień 18
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 640
Kod towaru 8204120000
O (max.) 6573
Type Pliers Wrench

Opis

opatentowany przegub skrzynkowyszybka regulacja poprzez naciśnięcie przycisku bezpośrednio na obrabianym przedmiociebezpłatna regulacja, łatwa, bardzo precyzyjna regulacjawysoki współczynnik przełożenia dla zauważalnego wzmocnienia siły ręcznejdla obrabianych przedmiotów o równoległych powierzchniach (nakrętki, śruby itp.)idealne również do gięcia cienkich równoległych przedmiotów (np. blachy)równoległe szczęki bez profilu do ochrony obrabianych przedmiotów powlekanych powierzchni „efekt zapadki” dla śrub dzięki wykorzystaniu skoku szczękekstremalnie odporna konstrukcja ogólna, wysokiej jakości hartowana

Numery artykułów

Numer artykułu G1073.500.300
EAN 4018754206445
UBB 500574814215
UNSPSC 27112104
Artykuł producenta nr 65735300
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.