text.skipToContent text.skipToNavigation

Pilnik szlifierski Tyrolit 9040 długość 150 mm szerokość 16 mm półokrągły C średni


Pilniki półokrągłe są używane głównie do wydajnej obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i maszynowym. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej. Dzięki różnym wielkościo

Numer artykułu 5G752624
Szerokość 16
Kształt Inny
Grubość (mm) 16
Długość (mm) 150
Materiał Węglik krzemu
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 16
Kształt Inny
Grubość (mm) 16
Długość (mm) 150
Materiał Węglik krzemu
Granulacja 240
Marka Tyrolit
Type Half-Round File

Opis

Pilniki półokrągłe są używane głównie do wydajnej obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i maszynowym. Pilniki z węglika krzemu są używane głównie do narzędzi z węglika wolframu lub z końcówkami z węglika wolframu i mają kolor szaro-zielony. Kolor pomarańczowy jest używany głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej. Dzięki różnym wielkościom ziarna można wybrać narzędzie w zależności od zastosowania.

Numery artykułów

Numer artykułu 5G752624
EAN 9003170006330
UBB 500683011398
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 633
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.