text.skipToContent text.skipToNavigation

Pilnik ręczny Bahco 100 1-100-08-1-0


Do obrabiania płaskich powierzchni, kątów, jak również stępienia krawędzi Powinny być używane do obróbki stali nierdzewnej jak i do ostrzenia dużych detali Duża szybkość obróbki Kształt:Krawędzie i powierzchnie są równoległe Powierzchnie nacięte podwójnie, jedna krawędź gładka druga nacięta pojedynczo Typ uzębienia: 1 = Zgrubne, 2 = Dokładne, 3 = Wykańczak

Artikelnummer S5300.001.200
Kształt Flat file
Długość ostrza (mm) 200
Szerokość ostrza (mm) 20
Wysokość ostrza (mm) 5
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Verpakt per 1

Specificaties

Kształt Flat file
Długość ostrza (mm) 200
Szerokość ostrza (mm) 20
Wysokość ostrza (mm) 5
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Liczba cięć 1
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 145
Type Engineering Flat Hand File

Artikelnummers

Artikelnummer S5300.001.200
EAN 7311518019068
UBB 400135023861
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 1-100-08-1-0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.