text.skipToContent text.skipToNavigation

Pilnik nożowy Bahco 111 1-111-08-2-0


Do obróbki wąskich kanałów, przejść itd. Szczególnie przydatne do wykańczania nacięć w kluczach do zamków Kształt: Krawędzie zbieżne ku wierzchołkowi, nacięte pojedynczo Powierzchnie robocze równoległe, nacięte podwójnie, krawędzie nacięte pojedynczo Typ uzębienia: 1 = Zgrubne, 2 = Dokładne, 3 = Wykańczak

Numer artykułu S5318.111.820
Kształt Flat file
Całkowita długość (mm) 200
Długość ostrza (mm) 200
Szerokość ostrza (mm) 19
Wysokość ostrza (mm) 2.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Flat file
Całkowita długość (mm) 200
Długość ostrza (mm) 200
Szerokość ostrza (mm) 19
Wysokość ostrza (mm) 2.5
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Liczba cięć 2
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 8
Type Warding Flat File

Numery artykułów

Numer artykułu S5318.111.820
EAN 7311518019587
UBB 500512030528
UNSPSC 27111900
Artykuł producenta nr 1-111-08-2-0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.