text.skipToContent text.skipToNavigation

Pilnik kwadratowy Bahco 160 1-160-04-3-0


Do obróbki rowków, prostokątnych otworów, narożników wewnętrznych oraz do ostatecznego wykańczania powierzchni narzędzi tnących Kształt: Powierzchnie robocze lekko zbieżne, podwójnie nacięte Podwójne nacięcie Typ uzębienia: 1 = Zgrubne, 2 = Dokładne, 3 = Wykańczak

Numer artykułu S5310.003.100
Kształt Kwadratowy
Całkowita długość (mm) 100
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 4.5
Wysokość ostrza (mm) 4.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Kwadratowy
Całkowita długość (mm) 100
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 4.5
Wysokość ostrza (mm) 4.5
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Liczba cięć 3
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 15
Type Square File

Numery artykułów

Numer artykułu S5310.003.100
EAN 7311518019808
UBB 400135251553
UNSPSC 27111900
Artykuł producenta nr 1-160-04-3-0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.