text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Pilnik igiełkowy Bahco Squared 303 2-303-16-4-0


Do precyzyjnych prac wykańczających i wygładzających Używane przez jubilerów, zegarmistrzów, grawerów, rzemieślników itp. Kształt: Powierzchnie robocze ustawione w kwadrat, zbieżne ku wierzchołkowi Powierzchnie nacięte podwójnie Typ uzębienia: 0 = Zgrubne, 1 = Dokładne, 2 = Wykańczak, 4 = Gładzik

Numer artykułu S5340.303.164
Kształt Kwadratowy
Całkowita długość (mm) 160
Długość ostrza (mm) 160
Szerokość ostrza (mm) 2.4
Wysokość ostrza (mm) 2.4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Kwadratowy
Całkowita długość (mm) 160
Długość ostrza (mm) 160
Szerokość ostrza (mm) 2.4
Wysokość ostrza (mm) 2.4
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Liczba cięć 4
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 120
Type Square File

Numery artykułów

Numer artykułu S5340.303.164
EAN 7311518108830
UBB 400135811091
UNSPSC 27111925
Artykuł producenta nr 2-303-16-4-0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.