text.skipToContent text.skipToNavigation

Pilnik Bahco Hobby 155 4-155-08-2-0


Strona podwójnie nacięta: do obróbki zgrubnej powierzchni płaskich, jak również do wstępnego ostrzenia narzędzi typu szpadel, ostrze do kosiarek itp Strona pojedynczo nacięta: do obróbki dokładnej powierzchni płaskich jak również do ostatecznego wykańczania powierzchni ostrzonych narzędzi Kształt: Powierzchnie robocze równoległe, jedna krawędź bez nacięcia Jedna strona nacięta zgrubnie podwójnie, druga zgrubnie pojedynczo Rękojeść z otworem stanowi integralną część pilnika Typ uzębienia: 1= Zgrubne

Numer artykułu S5390.155.200
Kształt Inny
Całkowita długość (mm) 200
Długość ostrza (mm) 200
Szerokość ostrza (mm) 25
Wysokość ostrza (mm) 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Inny
Całkowita długość (mm) 200
Długość ostrza (mm) 200
Szerokość ostrza (mm) 25
Wysokość ostrza (mm) 4
Kształt cięcia Inny
Liczba cięć 1
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 96
Type Farmers Duty File

Numery artykułów

Numer artykułu S5390.155.200
EAN 7311518116194
UBB 400135822486
UNSPSC 27111900
Artykuł producenta nr 4-155-08-2-0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.