text.skipToContent text.skipToNavigation

Pilarka tarczowa Milwaukee CS 55


Numer artykułu 9W267318
Nominalny pobór mocy (W) 1200
Masa maszyny (kg) 4.5
Głębokość cięcia (90°) (mm) 56
Głębokość cięcia (45°) (mm) 37
Średnica brzeszczotu (mm) 165
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 6000 - 6000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nominalny pobór mocy (W) 1200
Masa maszyny (kg) 4.5
Głębokość cięcia (90°) (mm) 56
Głębokość cięcia (45°) (mm) 37
Średnica brzeszczotu (mm) 165
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 6000 - 6000
Marka Milwaukee
O (max.) CS 55
Type Circular Saw

Numery artykułów

Numer artykułu 9W267318
EAN 4002395234417
UBB 500513573203
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 4933403635
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.