Pierścienie nastawcze (regulacyjne)
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
Podkładki i pierścienie
Pierścienie nastawcze (regulacyjne)
51373
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
Pierścienie osadcze lekkie DIN 705A/2 x ISO 4027 (DIN 914) DIN ≈705A Stal nierdzewna A2 50 z DIN 914
Previous
Next
Numer artykułu
Marka
Fabory
Klasa
50
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Info
These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
Adjusting rings with
d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.z DIN 914
Zobacz wszystkie specyfikacje
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Marka
Fabory
Klasa
50
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Info
These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
Adjusting rings with
d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.z DIN 914
Normy
DIN
705-A
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie