text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Pierścień zaciskowy Gedore 16 Z 8792-13mm

Numer artykułu G3415.771.287
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 16 mm
Z korbą Nie

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 13
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 16 mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 13
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość główki duża (mm) 12
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki duża (mm) 23.5
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 140
Kod towaru 8204110000
O (max.) 8792
Type Ring End Fitting

Opis

Kute, stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, z bolcem wysuwanym do odblokowania, chromowane matowo, z bolcem blokującym

Numery artykułów

Numer artykułu G3415.771.287
EAN 4002805872130
UBB 203122540388
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7712870
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.