text.skipToContent text.skipToNavigation

Pierścień szlifierski Tyrolit 250 x 100-W=25


Ściernice do szlifowania płaszczyzn są wykonane z wysoce porowatego spoiwa ceramicznego o ziarnistości 46 lub spoiwa żywicznego o ziarnistości 60. Idealnie nadają się do stali wysokostopowych i HSS oraz spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące jakości powierzchni. Ściernice pierścieniowe o wysokiej wydajności usuwania materiału są wymagan

Numer artykułu 6P660738
Średnica 250
Typ Inny
Materiał nośnika Papier
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 250
Typ Inny
Materiał nośnika Papier
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 60

Opis

Ściernice do szlifowania płaszczyzn są wykonane z wysoce porowatego spoiwa ceramicznego o ziarnistości 46 lub spoiwa żywicznego o ziarnistości 60. Idealnie nadają się do stali wysokostopowych i HSS oraz spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące jakości powierzchni. Ściernice pierścieniowe o wysokiej wydajności usuwania materiału są wymagane przede wszystkim do noży papierniczych i strugarskich. Należy pamiętać, że ściernice pierścieniowe o spoiwie żywicznym wykazują jedynie ograniczoną odporność na chłodziwo.

Numery artykułów

Numer artykułu 6P660738
EAN 9003174696193
UBB 500683116908
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 469619
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.