text.skipToContent text.skipToNavigation

Pierścień szlifierski Tyrolit 200 x 100-W=20


Pierścienie do szlifowania powierzchni są wykonane z wysoce porowatego spoiwa ceramicznego o ziarnistości 46 lub spoiwa żywicznego o ziarnistości 60. Idealnie nadają się do stali wysokostopowych i HSS oraz spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące jakości powierzchni. Ściernice pierścieniowe o wysokiej wydajności usuwania materiału są wyma

Numer artykułu 3N531483
Średnica 200
Typ Inny
Materiał nośnika Papier
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 200
Typ Inny
Materiał nośnika Papier
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 46
Marka Tyrolit
Type Surface Grinding Ring

Opis

Pierścienie do szlifowania powierzchni są wykonane z wysoce porowatego spoiwa ceramicznego o ziarnistości 46 lub spoiwa żywicznego o ziarnistości 60. Idealnie nadają się do stali wysokostopowych i HSS oraz spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące jakości powierzchni. Ściernice pierścieniowe o wysokiej wydajności usuwania materiału są wymagane przede wszystkim do noży papierniczych i strugarskich. Należy pamiętać, że ściernice pierścieniowe o spoiwie żywicznym wykazują jedynie ograniczoną odporność na chłodziwo.

Numery artykułów

Numer artykułu 3N531483
EAN 9003174687511
UBB 500683116585
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 468751
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.