text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Piła tarczowa Tyrolit 475983 180 x 2 x 22,23


Zalety: Doskonała i szybka wydajność cięcia dzięki systemowi samoostrzenia wykonanemu z wysokiej jakości, skoncentrowanego ziarna diamentowego o optymalnym wiązaniu. Czyste krawędzie tnące dzięki zamkniętej krawędzi tnącej. Wytrzymałe, wysokiej jakości stalowe rdzenie zapewniają stabilność i zauważalnie płynną pracę. Maksymalna wydajność dzięki maksymal

Numer artykułu T6162.180.222
Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 180
Średnica otworu 22.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 180
Średnica otworu 22.2
Odpowiednie do pracy na sucho Tak
Marka Tyrolit
O (max.) 1A1R

Opis

Zalety: Doskonała i szybka wydajność cięcia dzięki systemowi samoostrzenia wykonanemu z wysokiej jakości, skoncentrowanego ziarna diamentowego o optymalnym wiązaniu. Czyste krawędzie tnące dzięki zamkniętej krawędzi tnącej. Wytrzymałe, wysokiej jakości stalowe rdzenie zapewniają stabilność i zauważalnie płynną pracę. Maksymalna wydajność dzięki maksymalnej zdolności cięcia i najdłuższej żywotności

Numery artykułów

Numer artykułu T6162.180.222
EAN 9003174759836
UBB 500504321570
UNSPSC 23242113
Artykuł producenta nr 475983
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.