text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Piła tarczowa Tyrolit 474775 125 x 2 x 22,23


Numer artykułu T6161.125.222
Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 125
Średnica otworu 22.2
Odpowiednie do pracy na sucho Tak
O (max.) C3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 125
Średnica otworu 22.2
Odpowiednie do pracy na sucho Tak
O (max.) C3

Numery artykułów

Numer artykułu T6161.125.222
EAN 9003174747758
UBB 500504320903
UNSPSC 23242113
Artykuł producenta nr 474775
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.